両面テープ<ラクハリ>強力貼る

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87877885 品番 T-RM1015
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。
厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。
はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。
キレイにはがせるタイプのつめ替え用テープも装着可能です。
幅違いのつめ替え用テープも装着可能です。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 基材(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS 仕様つめ替えタイプ 材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 071

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87877885
2023-07-05
用途:
封筒の糊付け
小林急便 様 (運輸・通信業)

本当に強力で、助かって居ます。名前の通り楽に貼れました。

対象商品:
87877876
2022-11-25
用途:
ファイルのネーミング時
製造業

使い易く、剥がれにくく非常に良い商品です。リピートしたいです。

対象商品:
87877885
2022-04-05
用途:
舗装の養生材の貼り付け用に使用
有限会社 松建工業 様 (建設業・工事業)

乳剤の散布前にフィルムや薄手シートを張るために使用しました。
なかなかの接着力で使い方次第では便利ですが、さすがに油分や埃が付いていると
思うようにはいかないです。それでも状況と使用方によっては便利な品だと思います。

対象商品:
87877876
2021-12-20
用途:
封筒の糊付けに
山本ケミカル株式会社 様

今まで幅広の物を使っていましたが細いタイプに変えました。郵便の封をするのが主な使用ですので、ランニングコストも考えると十分です。セロハンテープの置き場所も取らず、作業効率もUPです。

対象商品:
87877876
2021-08-14
用途:
宣伝チラシにワンポイントのメッセージを貼付
製造業

これまで両面テープをはさみで適当なサイズに切っていました。粘着面の紙を剥離するのが大変面倒で時間も掛っていましたが、ラクハリに変えて超スピーディーに作業出来ました。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする