両面テープ<ラクハリ>強力貼る(つめ替え用テープ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87877903 品番 T-R1015
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。
厚紙やプラスチックがしっかり接着できる、強力タイプの両面テープです。
はく離紙を巻き取りながらテープを貼りつけるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 基材(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS 仕様つめ替えタイプ 適合T-RM1015用 材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 072

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87877903
2022-10-05
用途:
ラミネート貼り付け
建設業・工事業

写真やパネルを室内で貼り付けるのに使用しました。作業が楽でゴミも出ず最高です。

対象商品:
87877894
2021-12-20
用途:
主に郵便の糊付けに
山本ケミカル株式会社 様

今まで幅広の物を使っていましたが細いタイプに変えました。郵便の封をするのが主な使用ですので、ランニングコストも考えると十分です。セロハンテープの置き場所も取らず、作業効率もUPです。

対象商品:
87877903
2016-01-15
用途:
詰め替え用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

詰め替え在庫がなくなったので補充の為購入。
ノリの付いていない封筒などに使用しています。
テープノリより私は両面テープのほうが好きなので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする