PN-CP41 テープのり ピットパワーC トンボ鉛筆 87877946

テープのり ピットパワーC

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87877946 品番PN-CP41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

メーカー従来品と比べて1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。
力が加わったときに特殊微粒子の働きで、引き終わりにのりが伸びることなくスパっとキレイに切れます。
ブレてもキレイに全面転写できる「手ブレ補正機能」付き。強度を保つギリギリまでシェイプアップした形状だからのり付け箇所を確認しやすい!
持ち方を選ばず手になじんで使いやすいオーバル(だ円)ボディ。コンパクトサイズだから携帯時にもかさばりません。
シンプル設計だから、テープのり初心者でもカンタンにつめ替えが可能。
携帯時ヘッドを汚さないフルカバーキャップ。ボディの後ろに取り付ければさらに持ちやすさアップ!
のり自体の酸化による変色や貼り合わせた部分の酸化による変色がしにくいACID FREE。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)7 色(本体)ミント 用途大型・厚手の封筒貼りに。スクラップ・デコに。写真貼りに。ラッピングに。 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号16 112 034

商品説明動画

ピットシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56272642
2023-08-17
用途:
事務作業
サービス業

使いやすく使い勝手も良いのですがモノタロウさんにも詰替えがあればもっと良いかと思います。
もし詰替え商品があるのに見落としていればすいません。

対象商品:
56272642
2023-08-02
用途:
封筒のりつけ
有限会社トーヨーカッター工事 様

値段は高めですがとても使いやすくてリピートしています

対象商品:
56272642
2019-10-07
用途:
事務作業全般
建設業・工事業

封筒を閉じる時、ファイルの背表紙貼りなどギッチリ貼り付けたい時、ちょっと仮り止め(でもしっかりついていて欲しい)時など、便利です。コンパクトで机に入れておいても邪魔でないのも良いです。もっと長く使えると良いのですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
56272642
2020-03-01
用途:
何か
金融・保険業

外側のケースが勿体無いなぁって思う。
使い道というか、リサイクルに何個で返送したら1個プレゼントとか

対象商品:
56272642
2017-12-18
用途:
書類ののり付け
カーネットワークマキト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使用してたのが販売中止で代品探してました。とても気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする