エアーベルトサンダー

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87878034 品番10×330
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:取扱説明書
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、作動レバーから指を離して行って下さい。エアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:671

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
外壁修理
その他業種

外壁のサイデイングが欠けた所へパテで補修しました、その際の面一になるように削るのに使用しました
大変楽でした

2025-02-05
用途:
アルミ製品のバリ取り
製造業

使いやすく大変性能がい感じです。
ベルトを粒度40を使っていますが、減りが早いので今後自社の作業と効率面で相性の良い組み合わせを探っていきたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
87878034
2024-06-15
用途:
自動車修理
有限会社近江自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先端のミニローラーベアリングは消耗品ですがモノタロウで購入できますか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

恐れ入りますが、現時点では交換部品のみの取り扱いはございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品:
87878034
2024-05-11
用途:
研磨

空気消費量的に三相の大きなコンプレッサーがある工場で使う道具です。

1人が参考にしています
対象商品:
87878034
2023-12-09
用途:
狭い箇所の研磨に使用
製造業

エアーの圧力がある時は勢いがありスピーディーに作業が出来ます。自動でコンプレッサーが圧力を充填してくれるのは良いのですが、やはり頻繁になるので結構うるさく成ります。主にコンプレッサーの問題ですが、やはり電機のモーターが良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
87878034
2023-07-18
用途:
農機具のサビ落とし
草刈りジジーズ 様 (サービス業)

ずっしりと重い本体は長時間の作業ではマイナス評価ともなりますが、
しっかりとした造りであることの安心材料にもなります。
10mm幅では人力で対処するしかなかったのですが、
こちらを導入し、サビ落としがとても楽に楽しくできるようになりました。

対象商品:
87878034
2023-08-26
用途:
補修
運輸・通信業

塗装前のさびとり目的で購入しました。大変リーズナブルな値段だと思います。耐久性に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87878034
2023-07-21
用途:
鋼材の研磨
建設業・工事業

10mm幅で狭いところにも届き、回転も高速で期待以上でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
充電式ですかそれとも電池式ですか。
回答:
エアー式でございます。
(一般的にはコンプレッサーからエアーを供給します)
1人が参考にしています
2024-08-16
質問:
回転速度の調整は出来ますか。
回答:
回転速度の調整は出来ません。
1人が参考にしています
2024-08-16
質問:
お勧めのコンプレッサーを教えて下さい。
回答:
2.2kwのコンプレッサが必要となります。
弊社取り扱いのコンプレッサーは、下記となります。
https://www.monotaro.com/s/c-60670/b-1101/attr_f3695-2%252E2/
2024-08-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
1人が参考にしています
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする