多治見無線電機
N-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
87878472
品番
N-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
その他
外部:銀メッキ/コンタクト:銀メッキ
コネクタ形状
レセプタクル
結合方式
ネジ
特性インピーダンス(Ω)
50
使用周波数(GHz)
10