定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(N)5.88 注文コード87883074 品番CR‐5
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。

寸法C(Φmm)22 寸法J(mm)5 寸法L(mm)25 寸法a(mm)8.5 寸法b(mm)12.5 寸法d(Φmm)28 寸法e(Φmm)4.1 寸法f(Φmm)- 寸法g(mm)- 寸法h(mm)8 寸法k(Φmm)3.2 寸法l(mm)- 寸法t(mm)1.6 定格荷重(N)5.88 ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン 寿命1.3万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大引出長(mm)500
注意
※端末プレートとばねはリベットまたはねじで固定してありますが、内端は留めてありません。最大引出長以上は引き出さないで下さい。
CR型をご使用の際は、ドラムにシャフトを通したりブラケットを取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87883101
2014-07-25
用途:
実験用

現在実験中ですが、一定の力で引けるのは面白い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする