※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR‐8 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883101 CR‐8 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883101 CR‐8 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883101

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(N)16.7 注文コード87883101 品番CR‐8
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。

寸法C(Φmm)33 寸法J(mm)6 寸法L(mm)30 寸法a(mm)25.5 寸法b(mm)27.5 寸法d(Φmm)40 寸法e(Φmm)6.1 寸法f(Φmm)11 寸法g(mm)31.5 寸法h(mm)25 寸法k(Φmm)4.2 寸法l(mm)- 寸法t(mm)1.6 定格荷重(N)16.7 ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン 寿命2.2万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大引出長(mm)1000
注意
※端末プレートとばねはリベットまたはねじで固定してありますが、内端は留めてありません。最大引出長以上は引き出さないで下さい。
CR型をご使用の際は、ドラムにシャフトを通したりブラケットを取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87883101
2014-07-25
用途:
実験用

現在実験中ですが、一定の力で引けるのは面白い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする