曜日別特売
CR‐12 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR‐12 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883144
CR‐12 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883144
CR‐12 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883144

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格荷重(N)34.3注文コード87883144品番CR‐12
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。

寸法C(Φmm)40寸法J(mm)7.5寸法L(mm)40寸法a(mm)40.5寸法b(mm)45.5寸法d(Φmm)50寸法e(Φmm)8.1寸法f(Φmm)16寸法g(mm)49寸法h(mm)40寸法k(Φmm)4.2寸法l(mm)20寸法t(mm)2定格荷重(N)34.3ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン寿命1.5万回RoHS指令(10物質対応)対応最大引出長(mm)1000
注意
※端末プレートとばねはリベットまたはねじで固定してありますが、内端は留めてありません。最大引出長以上は引き出さないで下さい。
CR型をご使用の際は、ドラムにシャフトを通したりブラケットを取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87883101
2014-07-25
用途: 実験用

現在実験中ですが、一定の力で引けるのは面白い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする