※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR‐13 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883153 CR‐13 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883153 CR‐13 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883153

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(N)39.2 注文コード87883153 品番CR‐13
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。

寸法C(Φmm)40 寸法J(mm)7.5 寸法L(mm)40 寸法a(mm)40.5 寸法b(mm)45.5 寸法d(Φmm)50 寸法e(Φmm)8.1 寸法f(Φmm)16 寸法g(mm)49 寸法h(mm)40 寸法k(Φmm)4.2 寸法l(mm)20 寸法t(mm)2 定格荷重(N)39.2 ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン 寿命1.5万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大引出長(mm)1000
注意
※端末プレートとばねはリベットまたはねじで固定してありますが、内端は留めてありません。最大引出長以上は引き出さないで下さい。
CR型をご使用の際は、ドラムにシャフトを通したりブラケットを取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87883101
2014-07-25
用途:
実験用

現在実験中ですが、一定の力で引けるのは面白い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする