※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR‐15 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883187 CR‐15 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883187 CR‐15 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883187

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(N)98 注文コード87883187 品番CR‐15
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格荷重など21種類から選べます 他の種類を見る

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。

寸法C(Φmm)50 寸法J(mm)8 寸法L(mm)50 寸法a(mm)59 寸法b(mm)69 寸法d(Φmm)60 寸法e(Φmm)10.1 寸法f(Φmm)20 寸法g(mm)89 寸法h(mm)58 寸法k(Φmm)6.5 寸法l(mm)25 寸法t(mm)3.2 定格荷重(N)98 ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン 寿命1万回 RoHS指令(10物質対応)対応 最大引出長(mm)1000
注意
※端末プレートとばねはリベットまたはねじで固定してありますが、内端は留めてありません。最大引出長以上は引き出さないで下さい。
CR型をご使用の際は、ドラムにシャフトを通したりブラケットを取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87883101
2014-07-25
用途:
実験用

現在実験中ですが、一定の力で引けるのは面白い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする