曜日別特売
CR‐19 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR‐19 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883223
CR‐19 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883223
CR‐19 定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) アキュレイト 87883223

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格荷重(N)294注文コード87883223品番CR‐19
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。

寸法C(Φmm)60寸法J(mm)10寸法L(mm)60寸法a(mm)102寸法b(mm)112寸法d(Φmm)85寸法e(Φmm)10.1寸法f(Φmm)22寸法g(mm)118寸法h(mm)100寸法k(Φmm)6.5寸法l(mm)60寸法t(mm)3.2定格荷重(N)294ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン寿命0.6万回RoHS指令(10物質対応)対応最大引出長(mm)1200
注意
※端末プレートとばねはリベットまたはねじで固定してありますが、内端は留めてありません。最大引出長以上は引き出さないで下さい。
CR型をご使用の際は、ドラムにシャフトを通したりブラケットを取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87883101
2014-07-25
用途: 実験用

現在実験中ですが、一定の力で引けるのは面白い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする