PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
2芯フラットチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87883363
品番
UQ03-2F-100-B-B
参考基準価格(税別)
¥18,590
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チューブ外径×内径(mm)
3×2
チューブ全長(m)
100
チューブ色
黒・黒
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)
-15〜60(凍結なきこと)
内径(Φmm)
2
外径(Φmm)
3
使用流体
空気
芯数
2
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小曲半径(mm)
8