ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
PISCO(ピスコ)
8mm幅LED表示付圧力センサ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
圧力レンジ
負圧タイプ(-100~0kPa)
注文コード
87883634
品番
VUS8-180180-S
参考基準価格(税別)
¥15,730
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
表示
圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)
表示回数:4回/秒
監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示
特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択
特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択
圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示
圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30
表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)
表示精度:±1%F.S. ±1count
温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)
ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整
スイッチ出力
出力点数:2点出力
出力方式:NPNオープンコレクタ
スイッチ容量:DC30V 80mA以下
残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)
出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード
圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts
動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)
温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)
繰返し精度:±0.3%F.S.
応答性:約2、25、250ms (選択)
応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)
過負荷保護回路:無し
使用温度範囲(℃)
0~50 (凍結なきこと)
保護構造
IEC規格 IP40相当
ブラケット
ブラケット無し
使用流体
空気(非腐食性)
消費電流(mA)
30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)
使用湿度範囲
35~85%RH(結露なきこと)
検出方法
拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)
-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)
耐衝撃(m/s
2
)
150
耐振動(m/s
2
)
100
使用圧力範囲(kPa)
-100~0
チューブ外径D(Φmm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧(kPa)
500
供給電源
DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
圧力レンジ
負圧タイプ(-100~0kPa)
商品説明動画
圧力センサ・流量センサのご紹介
参考になった
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
ページ: 1/ 3
25A-ISE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 正圧用
SMC
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
25A-ZSE20A(F) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流)
SMC
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
25A-ZSE20 Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用
SMC
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
25A-ISE20A Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC
税込
¥
10,778
¥
9,798
バスケットへ
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ
バルコム
税込
¥
14,078
¥
12,798
半導体産業用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
106,678
¥
96,980
耐振型中高圧汎用タイプアンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
70,378
¥
63,980
耐振型中高圧高精度アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
91,278
¥
82,980
中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
67,078
¥
60,980
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
109,978
¥
99,980
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
45,078
~
¥
40,980
~
低圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
102,278
~
¥
92,980
~
フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
52,778
~
¥
47,980
~
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
52,778
~
¥
47,980
~
中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
89,078
¥
80,980
低圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム
税込
¥
97,878
¥
88,980
PSE300A Series
SMC
税込
¥
9,238
¥
8,398
バスケットへ
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器
SMC
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
感圧センサ(円形・小)
TAIWAN ALPHA
税込
¥
659
¥
599
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
スイッチ/センサ/コントローラ
電子式圧力スイッチ/圧力センサ
センサ・アンプ一体型
8mm幅LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります
センサ・アンプ一体型
センサ・アンプ分離型
シェアする
マイページ