8mm幅LED表示付圧力センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ連成圧タイプ(-100〜0.3MPa) 注文コード87883686 品番VUS8-180-SR-B
参考基準価格(税別)¥15,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は圧力レンジなど30種類から選べます 他の種類を見る
表示
圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)
表示回数:4回/秒
監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示
特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択
特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択
圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示
圧力表示範囲:-99〜0(×1)・-75〜0(×0.75)・-.99〜-.00(×0.01)・-14〜0(×0.145) -99〜.30
表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)
表示精度:±1%F.S. ±1count
温度特性:±3%F.S. (0〜50℃、基準温度25℃)
ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整
スイッチ出力
出力点数:2点出力
出力方式:NPNオープンコレクタ
スイッチ容量:DC30V 80mA以下
残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)
出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード
圧力設定範囲:-99〜0 counts (at kPa) -99〜30 counts
動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)
温度特性:±5%F.S. (0〜50℃、基準温度25℃)
繰返し精度:±0.3%F.S.
応答性:約2、25、250ms (選択)
応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 〜 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)
過負荷保護回路:無し
使用温度範囲(℃)0〜50 (凍結なきこと) 保護構造IEC規格 IP40相当 ブラケットブラケット付 耐圧(MPa)1 使用流体空気(非腐食性) 消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時) 使用湿度範囲35〜85%RH(結露なきこと) 検出方法拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20〜70 (大気圧、湿度65%RH以下) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)100 使用圧力範囲(kPa)-100〜0.3 チューブ外径D(Φmm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC12〜24V ±10% (リップルP-P含む) 圧力レンジ連成圧タイプ(-100〜0.3MPa)

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする