曜日別特売
VUS8-44-SR-B 8mm幅LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87883801

8mm幅LED表示付圧力センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ連成圧タイプ(-100~0.3MPa)注文コード87883801品番VUS8-44-SR-B
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
表示
圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)
表示回数:4回/秒
監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示
特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択
特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択
圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示
圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30
表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)
表示精度:±1%F.S. ±1count
温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)
ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整
スイッチ出力
出力点数:2点出力
出力方式:NPNオープンコレクタ
スイッチ容量:DC30V 80mA以下
残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)
出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード
圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts
動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)
温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)
繰返し精度:±0.3%F.S.
応答性:約2、25、250ms (選択)
応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)
過負荷保護回路:無し
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと)保護構造IEC規格 IP40相当ブラケットブラケット付耐圧(MPa)1使用流体空気(非腐食性)消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)検出方法拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)100使用圧力範囲(kPa)-100~0.3チューブ外径D(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)圧力レンジ連成圧タイプ(-100~0.3MPa)

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする