PISCO(ピスコ)
Dサブコネクタ(ケーブルのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ピン数(ピン)
9ピン
注文コード
87883941
品番
PCVV9-100
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
ピン数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(シース)
軟質ビニール
材質(絶縁体)
半硬質ビニール
材質(導体)
軟銅より線
ケーブル長(cm)
100
シース厚(mm)
1
シース色
黒
耐電圧
AC 350V、または DC 500V (1 分間 )
導体サイズ(mm)
0.3
導体外径(Φmm)
0.72
導体構成(本/mm)
60/0.08
絶縁体
構成/0.25mm
絶縁体外径(mm)
1.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
ピン数(ピン)
9ピン
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
63.7
仕上外径(mm)
9.3
概算質量(kg/km)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応