VUS21PA-4 LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87884185 VUS21PA-4 LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87884185 VUS21PA-4 LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ) 87884185

LED表示付圧力センサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 スイッチ出力PNPオープンコレクタ出力 電源電圧80mA以下 残留電圧0.8V以下 注文コード87884185 品番VUS21PA-4
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はスイッチ出力など20種類から選べます 他の種類を見る
アナログ出力
出力電圧:1〜5V
ゼロ点電圧:1±0.1V
スパン電圧:4±0.1V
出力電流:1mA以下(負荷抵抗:5kΩ以下)
LIN/HYS:±0.5%F.S. max.
機能
1. MODE切換スイッチ(ME or SW)
2. SW設定トリマ(2/3回転トリマ)
3. HYS設定トリマ(設定値の約0〜15%)
保護構造IEC規格 IP40相当 精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃) 表示0〜-99kPa (2桁 赤色LED表示) 耐圧(MPa)0.2 表示部LED表示付き 分解能1digit 消費電流(mA)40以下 表示形式約4回/1秒 湿度範囲(RH)35〜85%(結露なきこと) 表示精度±3%F.S. ±2digit 動作表示設定圧力以上にて赤色LED点灯 検出方法拡散半導体圧力スイッチ 設定圧力範囲(MPa)-99〜0 保存温度範囲(℃)-20〜80(大気圧、湿度60%RH以下) 機種負圧用圧力センサ 動作温度(℃)0〜50(凍結なきこと) 真空スイッチアナログ出力付 応差可変(設定値の約0〜15%) 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 チューブ外径D(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力PNPオープンコレクタ出力 電源電圧80mA以下 残留電圧0.8V以下 応答性1m・sec max. 供給電源DC12〜24V ±10% リップル(P-P)10%以下 点数圧力設定/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする