PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の その他作業工具
PISCO(ピスコ)の ピンセット
エアピンセット(バルブ内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87887597
品番
VTB-W-2RN
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
ノズル径
Φ0.4mm
到達真空度(kPa)
-80
使用流体
空気
パッド寸法(mm)
2
外観
ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ内蔵
吸込流量(L/min)
2
材質(パッド)
ニトリルゴム
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5
商品説明動画
エアピンセット のご紹介(音声入り)
参考になった
エアピンセットの接続方法(音声入り)
参考になった