PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の その他作業工具
PISCO(ピスコ)の ピンセット
エアピンセット(バルブ無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド寸法(mm)
6
材質(パッド)
ニトリルゴム
注文コード
87887712
品番
VTA-BU-6RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
パッド寸法・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
ノズル径
Φ0.5mm
到達真空度(kPa)
-85
使用流体
空気
パッド寸法(mm)
6
外観
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
バルブ無し
吸込流量(L/min)
2
材質(パッド)
ニトリルゴム
パッド形状
R(一般形)
供給圧力(MPa)
0.5
商品説明動画
エアピンセット のご紹介(音声入り)
参考になった
エアピンセットの接続方法(音声入り)
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87887712
VTA-BU-6RN
87887816
VTA-W-6RN
エアピンセット(バルブ無し)
PISCO(ピスコ)
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
色が変更になりました