画像準備中

エアピンセット(バルブ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87887755 品番VTA-BU-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はパッド寸法・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エアピンセット×1、パッド(シリコンゴム)×4(Φ2、4、6、8mm)、パッド取付用ノズル×2(VPZ-2、VPZ-6 各1)、コイリングチューブ×1(乳白色) 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 ノズル径Φ0.5mm 到達真空度(kPa)-85 使用流体空気 外観ブルー 特性バルブ無し 吸込流量(L/min)2 供給圧力(MPa)0.5

商品説明動画

エアピンセット のご紹介(音声入り)
エアピンセットの接続方法(音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87887755 VTA-BU-SET 87887852 VTA-W-SET 画像準備中 エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 1個 3,998 税込4,398 色が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする