PISCO(ピスコ)
開チャックシリーズ パネルマウントタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
8
注文コード
87888647
品番
CHM08BB05C
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
爪形状
ミゾ形状ワーク用
シリンダー径(Φmm)
8
モーメント(N・m)
0.08(0.5MPa チャック平行時)
取付
ホルダ形状:パネルマウントタイプ
使用温度範囲(℃)
0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
給油
不要
動作
単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワーク径(mm)
5~7