画像準備中

吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)POM 注文コード87890205 品番VP30QM-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はパッド径・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状吸着痕防止タイプ 材質(パッド)POM 用途各種製造ライン、食品関連機器、包装機械 使用温度範囲(℃)0〜60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0〜-100 パッドサイズ(Φmm)30

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87890205 VP30QM-CP 46289155 VP30QM 画像準備中 吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 1個 4,390 税込4,829 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする