PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の スイッチ/センサ/コントローラ
PISCO(ピスコ)の 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
PISCO(ピスコ)の センサ・アンプ分離型
小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
Φ4
注文コード
87890661
品番
SEU11-4UA-S3
参考基準価格(税別)
¥11,462
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
動作温度、湿度範囲
温度/0〜60℃(凍結なきこと)
湿度/35〜85%RH(結露なきこと)
サイズ
Φ4
保護構造
IEC規格 IP40相当
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
出力形態
アナログ出力
アナログ出力
出力電圧/1〜5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)
耐圧(MPa)
1.5
表示部
圧力表示無し
使用流体
空気、不活性ガス
消費電流(mA)
20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法
圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)
-20〜70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種
正圧用圧力センサ
材質(金属フード)/処理
銅系金属不使用仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電源
DC10.8〜30V (リップル含)
商品説明動画
圧力センサ・流量センサのご紹介
参考になった