VUS11-01A 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87890731 VUS11-01A 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87890731

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 サイズR1/8 使用圧力範囲(MPa)-100〜0 注文コード87890731 品番VUS11-01A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・使用圧力範囲など24種類から選べます 他の種類を見る
動作温度、湿度範囲
温度/0〜60℃(凍結なきこと)
湿度/35〜85%RH(結露なきこと)
サイズR1/8 保護構造IEC規格 IP40相当 使用圧力範囲(MPa)-100〜0 出力形態アナログ出力 アナログ出力出力電圧/1〜5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃) 耐圧(MPa)200 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20〜70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種正圧用圧力センサ 材質(金属フード)/処理標準仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8〜30V (リップル含)

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87890774
2018-11-24
用途:
車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なんでも揃うモノタロウ。ほしいものがあって助かります。問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする