VUS11-4S 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87891133 VUS11-4S 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ) 87891133

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズΦ4 出力形態NPNオープンコレクタ出力 注文コード87891133 品番VUS11-4S
参考基準価格(税別)¥9,790 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はサイズ・出力形態など24種類から選べます 他の種類を見る
動作温度、湿度範囲
温度/0〜60℃(凍結なきこと)
湿度/35〜85%RH(結露なきこと)
スイッチ出力
圧力設定点数/1
スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下
動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応 差/固定(2%F.S.以下)
動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)
応答性/約1m・sec
設定圧力範囲/0〜-100kPa
サイズΦ4 保護構造IEC規格 IP40相当 出力形態NPNオープンコレクタ出力 表示部圧力表示無し 使用流体空気、不活性ガス 消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時) 検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ 保存温度範囲(℃)-20〜70( 大気圧、湿度60%RH以下) 機種負圧用圧力センサ 耐圧力(kPa)200 使用圧力範囲(kPa)-100〜0 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC10.8〜30V (リップル含)

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする