動作温度、湿度範囲
温度/0〜60℃(凍結なきこと)
湿度/35〜85%RH(結露なきこと)
スイッチ出力
圧力設定点数/1
スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下
動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応 差/固定(2%F.S.以下)
動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)
応答性/約1m・sec
設定圧力範囲/0〜-100kPa
サイズΦ4
保護構造IEC規格 IP40相当
出力形態NPNオープンコレクタ出力
表示部圧力表示無し
使用流体空気、不活性ガス
消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)
検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20〜70( 大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
耐圧力(kPa)200
材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
使用圧力範囲(kPa)-100〜0
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC10.8〜30V (リップル含)