用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10チューブ内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応質量(g)121寸法A(mm)12寸法B1(mm)29寸法B2(mm)40寸法C(mm)9寸法E1(mm)29寸法E2(mm)58寸法L(mm)33.6接続ねじ3/8寸法E3(mm)16.5対辺H1(mm)17対辺H2(mm)19シールの有無シールテープ無し