曜日別特売
NSD0640-02-TP SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 87895421

画像はNSD0640-02となります。実際の商品はシールテープが巻かれています。

NSD0640-02-TP SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 87895421
NSD0640-02-TP SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 87895421

SUS316締付継手 ブランチティー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6接続ねじ1/4注文コード87895421品番NSD0640-02-TP
参考基準価格(税別)¥3,916販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)3タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応有効断面積(mm2)5.8質量(g)48寸法A(mm)11寸法B(mm)44寸法C(mm)6寸法E1(mm)22寸法E2(mm)30.1寸法E3(mm)11.5寸法L1(mm)38接続ねじ1/4寸法L2(mm)16対辺H1(mm)12対辺H2(mm)14シールの有無シールテープ巻き仕様
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする