曜日別特売
NSD1080-02 SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 87895482

 

NSD1080-02 SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 87895482
NSD1080-02 SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 87895482
NSD1080-02 SUS316締付継手 ブランチティー PISCO(ピスコ) 87895482

SUS316締付継手 ブランチティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/4注文コード87895482品番NSD1080-02
参考基準価格(税別)¥6,248販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。

用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)10チューブ内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)6.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応質量(g)120寸法A(mm)11寸法B(mm)58寸法C(mm)9寸法E1(mm)29寸法E2(mm)40寸法E3(mm)16.5寸法L1(mm)52接続ねじ1/4寸法L2(mm)23対辺H1(mm)17対辺H2(mm)19シールの有無シールテープ無し
注意
※管用テープネジは、シーロック加工を施しておりませんので、取り付けの際にはご注意ください。
ネジ部にシールテープ、シール剤等を使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、又は塗布してください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする