用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気、水、その他接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)12チューブ内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)8.5タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応質量(g)125寸法A(mm)12寸法B(mm)58寸法C(mm)9寸法E1(mm)29寸法E2(mm)40寸法E3(mm)16.5寸法L1(mm)51.7接続ねじ3/8寸法L2(mm)22.7対辺H1(mm)19対辺H2(mm)19シールの有無シールテープ無し