※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
スパッタチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
87896401
品番
FB1075-20
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径×内径(Φmm)
10×7.5
チューブ全長(m)
20
チューブ色
ダークグレー
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)
-15〜90(凍結なきこと)
内径(Φmm)
7.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気、熱媒体油、水(条件有※)
被覆外径(mm)
Φ12
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小曲半径(mm)
36