※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
スパッタチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
87896417
品番
FB1290-20
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥9,899
販売価格(税別)
¥
8,999
バスケットに入れる
外径×内径(Φmm)
12×9
チューブ全長(m)
20
チューブ色
ダークグレー
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)
-15〜90(凍結なきこと)
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12
使用流体
空気、熱媒体油、水(条件有※)
被覆外径(mm)
Φ14
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小曲半径(mm)
40