※サンプル画像(画像はJSC10-02Aとなります。実際の商品の樹脂本体はライトグレー、開放リングはライトブルーとなります。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87896934
品番
JSC10-02A-C
参考基準価格(税別)
¥2,222
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
適合ねじ
R1/4
制御方法
メータアウト制御
ロックナット
白(原色)
材質
開放リング、樹脂本体/POM
色
開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー
使用温度範囲(℃)
0〜60
刻印
A,B,AK,BK
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ40
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった