適合チューブ外径D(Φmm)3
適合ねじM5×0.8
制御方式メータアウト
用途ねじとチューブの接続
トラスコ品番474-2737
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
形状フリータイプ
色開放リング、樹脂本体/黒
質量(g)7.7
使用温度範囲(℃)0〜60
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9
使用流体空気
刻印A,B,AK,BK
ロックナットシルバー
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ20