画像準備中

スピードコントローラユニオンストレートタイプ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用圧力範囲0.05〜0.5MPa 注文コード87898036 品番JSU6K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品はチューブ外径D・チューブ外径・使用圧力範囲など16種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

適合チューブ外径D(Φmm)6 用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様スプリングリターン仕様 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 形状ユニオンストレートタイプ 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0〜60 使用流体空気 使用圧力範囲0.05〜0.5MPa 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.02 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ25

商品説明動画

スピードコントローラ
この動画は、7人が参考にしています。
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
この動画は、8人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02020463
2024-02-19
用途:
空気圧を簡単に調節可能
エコマートひまわり 様 (卸売・小売業)

ブロアーからの空気圧を簡単に調節出来るので重宝します。
少々高いですが、ピスコの製品は頑丈で安定しているので、使っていて安心感があります。
かなり特殊な部品だと思いますが、さすがモノタロウでいつも在庫があり、すぐに届きます。
以前は店で注文して何日も待っていましたが、本当に便利です。

対象商品:
02020427
2021-02-01
用途:
メンテナンス用

修理のため付け替えたが、特に問題はなく使えました。交換部品がすぐに手に入るのは助かります。

対象商品:
02020436
2020-07-10
用途:
エアーガンの流量調整をする時に
その他業種

使い勝手もよく流量調整もうまく出来るので問題なく使用しています

対象商品:
02020436
2019-06-20
用途:
水景CO2システムへの添加用
サービス業

低流量と迷って安いほうにしてしまったので、
小型水槽の例えば1秒1〜2滴、などというペースへの対応は難しいようでした。

ただそこまでシビアにカウントする必要もないので個人的感想としては充分です。

もし迷われている方は、わずかな価格差なので低流量をチョイスされることをお勧めさせていただきます。

4人が参考にしています
対象商品:
02020436
2018-12-16
用途:
アクアリウムCO2添加
サービス業

コントロールがしやすいので、重宝しています。じかいの機会もこれで決まりです。

1人が参考にしています
対象商品:
02020436
2019-01-06
用途:
アクアリウムCO2添加
サービス業

水槽内の植物に二酸化炭素供給するために使用しています。

対象商品:
02020436
2018-08-01
用途:
二酸化炭素の添加
その他業種

熱帯魚の水槽に二酸化炭素の添加の際、調整が出来、重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
02020436
2018-03-18
用途:
エアーダスターの手元制御弁として

エアーダスターの流量付はありますが、既存のダスターの制御として取り付けました、問題はありません。中国製のエアー継手もありますが、二度手間を考えると、少々のコスト高は問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1人が参考にしています
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする