JSM4-M5B スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ) 87898063 JSM4-M5B スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ) 87898063 JSM4-M5B スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ) 87898063 JSM4-M5B スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ) 87898063

スピードコントローラ ユニバーサル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87898063 品番 JSM4-M5B
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
形状ユニバーサルタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 制御方法メータイン制御 ロックナット 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ20 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0〜60 適合ねじM5×0.8 刻印A,B,AK,BK 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする