PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87901773
品番
PJSU10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,420
この商品は
適合チューブ外径
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンストレートタイプ
材質
EPDM
使用温度範囲(℃)
0〜80
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.1〜0.9MPa
適合チューブ外径D(Φmm)
10
材質(金属フード)/処理
PP製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ63
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87901773
PJSU10C
17677424
PJSMU10-C
スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です