PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラスパッタ エルボ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87902263
品番
JSC8-01AKV-0
参考基準価格(税別)
¥2,002
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.5
適合ねじ
R1/8
制御方法
メータアウト制御
ロックナット
白(原色)
仕様
スプリングリターン仕様
使用温度範囲(℃)
0〜60
材質(樹脂部)
難燃性樹脂
逆止弁作動圧力(MPa)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ32
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった