PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87902446
品番
KJSC10-03A
参考基準価格(税別)
¥2,409
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)
使用温度範囲(℃)
0〜100
適合ねじ
R3/8
制御方法
メータアウト制御
材質(ゴムシール)
HNBR仕様
カバー
付
材質(金属フード)/処理
オール金属(黄銅)製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ63
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった