KJSC6-01B スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87902832 KJSC6-01B スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87902832 KJSC6-01B スピードコントローラブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ) 87902832

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87902832 品番 KJSC6-01B
参考基準価格(税別)¥1,782 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時) 使用温度範囲(℃)0〜100 適合ねじR1/8 制御方法メータイン制御 材質(ゴムシール)HNBR仕様 カバー 材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ32

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする