PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87904065
品番
SJSC10-02A
参考基準価格(税別)
¥5,225
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
適合ねじ
R1/4
制御方法
メータアウト制御
ロックナット
白(原色)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ40
使用温度範囲(℃)
0〜60
材質(金属フード)/処理
特殊ステンレス製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった