SJSC4-01A スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 87904117 SJSC4-01A スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 87904117 SJSC4-01A スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ PISCO(ピスコ) 87904117

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87904117 品番 SJSC4-01A
参考基準価格(税別)¥4,268 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 適合ねじR1/8 制御方法メータアウト制御 ロックナット白(原色) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ32 使用温度範囲(℃)0〜60 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする