形状エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9
有効断面積(mm2)0.2
適合ねじR1/8
制御方法メータアウト制御
ロックナット白(原色)
仕様低流量タイプ
材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)0〜60
刻印AT、BT
一次側圧力(MPa)0.5
ニードル回転数10
制御流量(L/min)13
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ25