JSC4-M3BL スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904555 JSC4-M3BL スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904555 JSC4-M3BL スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87904555

スピードコントローラ低流量 エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87904555 品番 JSC4-M3BL
参考基準価格(税別)¥1,782 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 有効断面積(mm2)0.5 適合ねじM3×0.5 制御方法メータイン制御 ロックナット 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0〜60 刻印AT、BT 一次側圧力(MPa)0.5 ニードル回転数10 制御流量(L/min)35 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
この動画は、1人が参考にしています。
スピードコントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする