JSS4-01BL スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 87904756 JSS4-01BL スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 87904756 JSS4-01BL スピードコントローラ低流量 フリー PISCO(ピスコ) 87904756

スピードコントローラ低流量 フリー

(3件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87904756 品番 JSS4-01BL
参考基準価格(税別)¥2,035 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状フリータイプ 適合チューブ外径D(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 有効断面積(mm2)0.2 適合ねじR1/8 制御方法メータイン制御 ロックナット 仕様低流量タイプ 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 開放リング、樹脂本体/黒 使用温度範囲(℃)0〜60 刻印AT、BT 一次側圧力(MPa)0.5 ニードル回転数10 制御流量(L/min)13 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ25

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
スピードコントローラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87904826
2019-12-25
用途:
水槽の炭酸ガス添加量の調整

以前より細かく調整できる様になりました。
大変良かったです。

対象商品:
87904783
2017-10-31
用途:
水槽co2添加
運輸・通信業

低流で使いやすい。スピードの調整がかなり楽になりました。

対象商品:
87904826
2016-04-15
用途:
炭酸ガスの排出量の調整

最も細かく調整出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする