形状フリータイプ適合チューブ外径D(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9有効断面積(mm2)0.1適合ねじM5×0.8制御方法メータアウト制御ロックナット白(原色)仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT色開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5ニードル回転数10制御流量(L/min)6.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ20