PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径D(Φmm)
1.8
注文コード
87904887
品番
JSU180L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
適合チューブ外径D
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ユニオンストレートタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
1.8
使用流体
空気
使用圧力範囲
0.1〜0.9MPa
用途
低流量
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0〜60
刻印
AT、BT
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
max.Φ16
商品説明動画
スピードコントローラ低流量タイプ
参考になった
スピードコントローラ
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87904887
JSU180L
08529736
JSMU180L
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です