※サンプル画像(画像はJKL4-01A0.5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラ定流量 エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87904932
品番
JKL4-01A0.6
参考基準価格(税別)
¥649
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
4
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.9
適合ねじ
R1/8
制御方法
メータアウト制御
絞り内径(mm)
0.6
使用温度範囲(℃)
0〜60
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応