※サンプル画像(画像はJKL4-01B0.5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JKL4-01B1.5 スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87905151 JKL4-01B1.5 スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ) 87905151

スピードコントローラ定流量 エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87905151 品番 JKL4-01B1.5
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
形状エルボタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 適合ねじR1/8 制御方法メータイン制御 絞り内径(mm)1.5 使用温度範囲(℃)0〜60 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする