※サンプル画像(画像はJKC6-01A0.5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

JKC6-01A0.7 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906707 JKC6-01A0.7 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906707 JKC6-01A0.7 スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ) 87906707

スピードコントローラ定流量 ストレート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87906707 品番 JKC6-01A0.7
参考基準価格(税別)¥649 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
形状ストレートタイプ 適合チューブ外径D(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 適合ねじR1/8 制御方法メータアウト制御 絞り内径(mm)0.7 使用温度範囲(℃)0〜60 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87907276
2022-02-10
用途:
ミキサー的に使用
製造業

他の製品より価格的に有利、また、即納ではないものの納期は大幅に改善されている。仕様(性能)的には全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする